Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS WT-Armatur CERAFLEX, m.hohem Ausl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-138820175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B1716AA
EAN/GTIN:
     3800861055914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IS WT-Armatur CERAFLEX, m.hohem Ausl. m.Ablgarn., Ausld. 146mm, chrom Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Rohrauslauf mit Luftsprudler. Sockelmaß Durchmesser 51mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 146mm, Auslaufhöhe 191mm. Flexible Anschlssschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 38mm Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 190 mm Gesamte Höhe: 288 mm Durchfluss (3 Bar): 10 L Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraflex Artikel Nr.: B1716AA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,89*
€ 99,72*
Lager 63VSM
19
€ 4,00*
ab € 79,59*
€ 100,55*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 79,67*
€ 100,64*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,20*
€ 102,42*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 84,02*
€ 105,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B1707AA
ab € 54,52*
Ähnlich
Ideal Standard
B1708AA
ab € 54,27*
Ähnlich
Ideal Standard
B1710AA
ab € 54,27*
Ähnlich
Ideal Standard
B1714AA
ab € 59,79*
Ähnlich
Ideal Standard
BC103AA
ab € 129,53*
Ähnlich
Ideal Standard
B1838AA
ab € 76,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.