| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-144791175 Herst.-Nr.: 33200660-00 EAN/GTIN: 4029011764479 |
| | |
|
| | |
| DO Wannen-EHM für Wandmontage Meta 33200660 chrom Dornbracht Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage Ausladung 202 mm runder Normalstrahl automatische Umstellung Wanne/Brause Brauseabgang 3/8" Schubrosetten D. 60 mm Anschluss 1/2" Stichmaß 150 mm +/- 15 mm Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck Eigensicher gegen Rückfließen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage |
| | |
| |