Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Spültischarmatur
>
Spültisch-Einhebelmischer
>
SmartHome Spültisch-Einhandmischer
>
Artikel
Grohe Blue Professional StarterKit 31326
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 63VSM
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
63VSM-167935175
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31326002
EAN/GTIN:
4005176507236
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Blue Professional StarterKit 31326 L-Auslauf azb. Bluetooth/WIFI chrom GROHE Blue Professional L-Auslauf Set GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion Einlochmontage Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten still, medium, sprudelnd GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche herausziehbarer Mousseurauslauf schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 150 Grad getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser flexible Anschlussschläuche GROHE Blue Professional Kühler liefert 12 Liter gekühltes Wasser pro Stunde Farbdisplay mit Drück- und Drehregler 270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz Schutzart IP 21, CE-Zeichen benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation für Apple** und Android Geräte Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung Die für die Inbetriebnahme notwendigen GROHE Blue Filter, die 2 Kg CO2 Flasche (40 423 000) und Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 63VSM
>
Küchenarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
SmartHome Set
,
SmartHome Starterset
,
SmartHome Spültisch Einhebelarmatur
,
SmartHome Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
Spültisch Wandarmatur
,
Spültisch-Wandbatterie
,
spültisch-wandbatterie grohe
,
spültisch wandarmatur
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.814,48*
€ 1.991,09*
Lager 63VSM
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.815,85*
€ 2.000,57*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,12*
€ 2.117,95*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.941,07*
€ 2.128,62*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.939,38*
€ 2.138,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,57*
€ 2.380,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,95*
€ 2.351,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,78*
€ 2.255,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,68*
€ 2.203,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,85*
€ 2.160,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 63VSM
Versand:
Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 63VSM
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GROHE 40404001 Patrone
Grohe
40404 001
ab € 58,91*
Zubehör
GROHE 40412001 Patrone
Grohe
40412 001
ab € 148,01*
Zubehör
GROHE 40430001 Patrone
Grohe
40430 001
ab € 109,95*
Zubehör
GROHE 40434001 Wasserfilterzubehör
Grohe
40434001
ab € 35,62*
Zubehör
GROHE 40437000 Transparent 250 ml
Grohe
40437 000
ab € 44,70*
Zubehör
GROHE 40535 000 Seifenspender 0,4 l Chrom
Grohe
40535 000
ab € 40,66*
Zubehör
GROHE 40547001 Wasserfilter Untertischwasserfilter Weiß
Grohe
40547001
ab € 55,56*
Zubehör
GROHE 40848SD0 Trinkflasche Tägliche Nutzung 450 ml Edelstahl
Grohe
40848SD0
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen