Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektr. WT Armatur, verl. Ausl. HD-K, 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-185562175
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012250699
EAN/GTIN:
     4021163142259
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
elektr. WT Armatur, verl. Ausl. HD-K, 9V SCHELL Puris E # 012250699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Batteriebetrieb, parametrierbar über SSC Mit Umrüst-Set 00 508 00 99, 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS Armatur mit verlängertem Auslauf 140 mm Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Kartuschenmagnetventil 6 V - Batteriefach in Armatur integriert - 4 x AAA Alkalibatterie - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s / Dauerfluss 120 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL-Software - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Dauerfluss 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 9523/I, WELL Public
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,24*
€ 403,17*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,73*
€ 405,08*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 353,01*
€ 411,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,12*
€ 483,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 436,91*
€ 499,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
021750699
ab € 304,79*
Ähnlich
Schell
012120699
ab € 334,48*
Ähnlich
Schell
012000699
ab € 282,45*
Ähnlich
Schell
002020699
ab € 435,75*
Ähnlich
Schell
002000699
ab € 389,83*
Ähnlich
Schell
012130699
ab € 343,00*
Ähnlich
Schell
012010699
ab € 250,83*
Ähnlich
Schell
012260699
ab € 351,05*
Ähnlich
Schell
002010699
ab € 408,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.