Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektr. WT Armatur, verl. Ausl. HD-M, 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-185563175
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012260699
EAN/GTIN:
     4021163142266
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
elektr. WT Armatur, verl. Ausl. HD-M, 9V SCHELL Puris E # 012260699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-M (Hochdruck Mischwasser) Batteriebetrieb, parametrierbar über SSC Mit Umrüst-Set 00 508 00 99, 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS Mit verlängertem Auslauf 140 mm Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Batteriefach in Armatur integriert - 4 x AAA Alkalibatterie - 2 Flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm mit integriertem Rüchflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Wassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung) - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s / Dauerfluss 120 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL-Software - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Dauerfluss 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 s - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 9523/I, Belgaqua, WELL Public
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,71*
€ 420,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 371,10*
€ 430,73*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,32*
€ 438,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,17*
€ 506,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,86*
€ 523,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
021750699
ab € 301,57*
Ähnlich
Schell
012120699
ab € 335,68*
Ähnlich
Schell
012000699
ab € 280,46*
Ähnlich
Schell
012250699
ab € 339,20*
Ähnlich
Schell
002020699
ab € 430,52*
Ähnlich
Schell
002000699
ab € 388,79*
Ähnlich
Schell
012130699
ab € 344,62*
Ähnlich
Schell
012010699
ab € 251,27*
Ähnlich
Schell
002010699
ab € 407,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.