Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkette 2,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-196778000
Herst.-Nr.:
     616524
EAN/GTIN:
     4042707242426
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
Kugelkette 2,4 mm ms-vc,ASW # 616524 (Rolle: 50m),je Meter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,69*
50
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 10,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 11,83*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 384,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.