Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Brausearmatur CONNECT BLUE UP BS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-199868175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6006AA
EAN/GTIN:
     4015413317498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IS Brausearmatur CONNECT BLUE UP BS2 chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtabren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 157 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 26 oben/24 unten l Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Blue Artikel-Nr.: A6006AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962464AA). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Brausearmaturen UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962465AA). Vorabsperrung (A960706NU). Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,37*
€ 218,25*
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,29*
€ 219,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,37*
€ 224,63*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 188,29*
€ 227,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 205,11*
€ 253,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5802AA
ab € 130,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A5837AA
ab € 118,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.