Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS WT-Arm. CONNECT AIR, Grande Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-260478175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7012AA
EAN/GTIN:
     4015413341899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS WT-Arm. CONNECT AIR, Grande Slim 5 l/min., m.Ablgarn., Ausld.125mm, chrom Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 114 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 171 mm Gesamte Höhe: 170 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: A7012AA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,87*
€ 151,22*
Lager 63VSM
7
€ 4,00*
ab € 123,97*
€ 151,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,68*
€ 160,15*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,95*
€ 162,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 162,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 43,07*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,22*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,37*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,90*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 77,00*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,53*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,59*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 74,75*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.