Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Küchenarm. CERALOOK, m.herausz.HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-260554175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC176AA
EAN/GTIN:
     3800861068648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
IS Küchenarm. CERALOOK, m.herausz.HB m.hohem Auslauf, Ausld.207mm, chrom Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 207 mm. Auslaufhöhe 313mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 Grad (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe/ Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 361 mm Gesamte Ausladung: 264 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceralook Artikel-Nr.: BC176AA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,54*
€ 198,95*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 199,91*
€ 5,95*
ab € 179,07*
€ 215,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,33*
€ 218,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,46*
€ 225,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.