| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397373068 Herst.-Nr.: 0447050016 EAN/GTIN: 4011637405577 |
| | |
|
| | |
| Stützklappgriff 850 mm NORMBAU # NY.447.050 schwarz mit rutschsicherer Griffzone durch struk turierte Oberfläche aus Nylon, Farben .. ., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsgesc hütztem durchgehendem Stahlkern, mit rut schsicherer Griffzone durch strukturiert e Oberfläche, links und rechts einsetzba r, Ausladung hochgeklappt 178 mm, federu nterstützt, schwerelos nach oben und unt en klappbar, mit einstellbarer vollfläch iger Scheibenbremse, mit Lagerhülse aus Edelstahl, mit stahlverstärkter Montagep latte für Dreipunktbefestigung, mit Abde ckung aus Nylon für verdeckte Verschraub ung. Maximale zulässige Belastung 125 kg . TÜV Produkt Service zertifiziert. Lief erung ohne Befestigungsschrauben und Düb el. Das Befestigungsmaterial ist nach de n baulichen Gegebenheiten festzulegen. N ORMBAU Montagesets Typ MS 4.8 ... /MS.4. 9 ... Hinweis:Nachrüstbar mit Papierroll enhalter NY.PRH 98. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 372,03* | € 431,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,41* | € 440,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 394,23* | € 456,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|