| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397464258 Herst.-Nr.: 0488070035 EAN/GTIN: 4011637146692 |
| | |
|
| | |
| Brausehalterstange 800 mm NORMBAU # NY.488.070 dunkelrot a gleich 800 mm, mit NY.BRH 91 aus Nylon , Farbe ..., Durchmesser 34 mm, mit korr osionsgeschütztem durchgehendem Stahlker n, mit stufenlos verstellbarem Brausehal ter NY.BRH 91, stufenlose Höhen- und Win keleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlich er Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckha ken, mit stahlverstärkten Rosetten Durch messer 70 mm für verdeckte Verschraubung , Rosettenunterteile und Schrauben aus E delstahl.Max. zul. Belastung:125 kg, TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Durchmesse r 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 130,45* | € 162,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,81* | € 165,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,03* | € 171,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|