| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397575001 Herst.-Nr.: 0787360019 EAN/GTIN: 4011637259026 |
| | |
|
| | |
| Duschvorhang 2700 x 2000 mm NORMBAU # DV.G weiß Duschvorhang, Höhe 2000 mm, Breite 2700 mm, für Duschvorhangstangen bis 2200 mm Gesamtlänge und einer Schenkellänge von 1100 mm, mit 18 Ösen. Aus 100% Polyester , dauerhaft antibakteriell, fungizid. Wa schbar bis 40 Grad, schnelltrocknend, wa sserabweisend. Mit vernickelten Messing- Ösen für Vorhangringe, mit umlaufendem S aum und beschichtetem Bleiband. Auf Anfr age:auch Sondermaße lieferbar. Farbe 019 , weißer Duschvorhang mit Struktur. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,21* | € 108,06* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 84,61* | € 108,57* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,09* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|