| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397581001 Herst.-Nr.: 0787630019 EAN/GTIN: 4011637128735 |
| | |
|
| | |
| Duschvorhang 2-tlg. 1500/2400 x 2000 mm NORMBAU # DV.U weiß Duschvorhang, Höhe 2000 mm, Lieferumfang zwei Duschvorhänge für U-Form:1500 x 20 00/2400 x 2000 mm, mit 27 Ösen, passend für eine Schenkellänge pro Duschvorhangs tange von 1000 mm. Aus 100% Polyester, d auerhaft antibakteriell, fungizid. Wasch bar bis 40 Grad, schnelltrocknend, wasse rabweisend. Mit vernickelten Messing-Öse n für Vorhangringe, mit umlaufendem Saum und beschichtetem Bleiband. Auf Anfrage :auch Sondermaße lieferbar. Farbe 019, w eißer Duschvorhang mit Struktur. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 152,26* | € 189,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,80* | € 192,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 161,67* | € 198,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|