Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II -TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-467121000
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     613241001065
EAN/GTIN:
     4250199241920
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II -TH 10,0 cbm/h, DN40, 200 mm, #613241001065 Liefereinheit 2 Ultraschall-Kompaktwärmezähler für Tauchhülsenmessung Best.-Nr. 613241001065 Lieferumfang: Bestehend aus abnehmbarem Mikroprozessor Rechenwerk mit fest angeschlossenem Durchflusssensor und Temperaturfühlern Qn: 10,0 m3/h DN: 40 mm Länge: 200 mm Gewinde: G 2 B - LC-Anzeige mit 3 Anzeigeebenen - Maximalwertspeicherung für Durchfluss, Leistung und Vorlauftemperatur - Echtzeituhr - rechtzeitige Vorwarnmeldung bei ansteigender Verschmutzung - Rechenwerksdaten: Temperaturbereich: 0 - 180 GradC Temperaturdifferenz: 3 - 160 K Sicherere Messwerterfassung ab 0,1 K Datensicherung EEPROM Anzeige 7-stellig Einheit MWh (optional GJ, KWh) Optische Schnittstelle ZVEI (M-BUS Protokoll) Umgebungstemperatur max. + 55 GradC Schutzklasse IP 65 Umgebungsklasse C (industrielle Umgebung) Durchfluss-Sensor Am Rechenwerk fest angeschlossener Ultraschall-Durchflusssensor, Laufzeitdifferenzmessung mit direkter Messung der Schallgeschwindigkeit - Metrologische Klasse 2 nach EN 1434 - Messbereich besser als Klasse C - Einbaulage horizontal oder vertikal Optionen für CF-Echo II: - Optionskarte M-BUS und Eingänge für 2 externe Wasserzähler (mit Impulsausgang) - Optionskarte M-BUS und Fernanzeige (potentialfreie Kontakte für Energie und Volumen) - Netzteil - Batteriepack Zuzüglich Beglaubigungsgebühren für Wärmezähler Gemäß Prospekt P0010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,65*
€ 921,06*
€ 5,95*
ab € 1.054,98*
€ 1.191,36*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,06*
€ 1.096,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,98*
€ 1.076,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,10*
€ 1.022,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,92*
€ 992,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,65*
€ 950,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.