| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-467164000 Herst.-Nr.: 632761001406 EAN/GTIN: 4250199247045 |
| | | |
|
| | |
| Ultrasch. Splitwärmezähler, Batt. MCFU F 6,0 cbm/h, DN25, kälte, # 632761001406 Liefereinheit 2 Splitwärmezähler Megacontrol CF 51 für horizontalen und vertikalen Einbau für Kälteanlagen, Batterieversion Best.-Nr. 632761001406 Lieferumfang: Bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Tauchhülsenfühlern und Ultraschall Durchfluss-Sensor (Volumenmessteil) Qn: 6,0 m3/h DN: 25 mm Länge: 260 mm Flanschanschluss - LC-Anzeige mit 3 Anzeigeebenen - Maximalwertspeicherung für Durchfluss, Leistung und Vorlauftemperatur - Echtzeituhr - rechtzeitige Vorwarnmeldung bei ansteigender Verschmutzung - Rechenwerksdaten: Temperaturbereich:0 - 180 GradC Temperaturdifferenz:3 - 160 K Sicherere Messwerterfassung ab 0,1 K Datensicherung EEPROM Anzeige 7-stellig Einheit MWh (optional GJ, KWh) Optische Schnittstelle ZVEI (M-BUS Protokoll) Umgebungstemperatur max. + 55 GradC Schutzklasse IP 65 Umgebungsklasse C (industrielle Umgebung) Durchfluss-Sensor Laufzeitdifferenzmessung mit direkter Messung der Schallgeschwindigkeit - Metrologische Klasse 2 nach EN 1434 - Messbereich besser als Klasse C - Integrierte Messstelle für Temperaturfühler DN 15 - 20 - Einbaulage horizontal oder vertikal Optionen für CF-Echo II: - Optionskarte M-BUS und Eingänge für 2 externe Wasserzähler (mit Impulsausgang) - Optionskarte M-BUS und Fernanzeige (potentialfreie Kontakte für Energie und Volumen) - Netzteil - Batteriepack Zuzüglich Beglaubigungsgebühren für Wärmezähler Gemäß Prospekt P0011 |
| | |
| | | |
| |