Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II F-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-467539000
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     612071005065
EAN/GTIN:
     4250199292243
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
Ultraschall Wärmezähler CF-Echo II F-D 3,5 cbm/h, DN40, 300 mm # 612071005065 Liefereinheit 2 Ultraschall-Kompaktwärmezähler für Direktmessung (EN1434) Best.-Nr. 612071005065 Lieferumfang: Bestehend aus abnehmbarem Mikroprozessor Rechenwerk mit fest angeschlossenem Durchflusssensor und Temperaturfühlern Qp: 3,5 m3/h DN: 40 mm Länge: 300 mm Flanschanschluss PN 16/25 - LC-Anzeige mit 3 Anzeigeebenen - Maximalwertspeicherung für Durchfluss, Leistung und Vorlauftemperatur - Echtzeituhr - rechtzeitige Vorwarnmeldung bei ansteigender Verschmutzung - Rechenwerksdaten: Temperaturbereich: 0 - 180 GradC Temperaturdifferenz: 3 - 160 K Sicherere Messwerterfassung ab 0,1 K Datensicherung EEPROM Anzeige 7-stellig Einheit MWh (optional GJ, KWh) Optische Schnittstelle ZVEI (M-BUS Protokoll) Umgebungstemperatur max. + 55 GradC Schutzklasse IP 65 Umgebungsklasse C (industrielle Umgebung) Durchfluss-Sensor Am Rechenwerk fest angeschlossener Ultraschall-Durchflusssensor, Laufzeitdifferenzmessung mit direkter Messung der Schallgeschwindigkeit - Metrologische Klasse 2 nach EN 1434 - Messbereich besser als Klasse C - Einbaulage horizontal oder vertikal Optionen für CF-Echo II: - Optionskarte M-BUS und Eingänge für 2 externe Wasserzähler (mit Impulsausgang) - Optionskarte M-BUS und Fernanzeige (potentialfreie Kontakte für Energie und Volumen) - Netzteil - Batteriepack Zuzüglich Beglaubigungsgebühren für Wärmezähler Gemäß Prospekt P0010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,69*
€ 1.065,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,09*
€ 1.041,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,01*
€ 999,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,23*
€ 974,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,14*
€ 939,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.