Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AM Wärmezähler Ultraschall Split


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-467864000
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     650063103406
EAN/GTIN:
     4250737516763
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
AM Wärmezähler Ultraschall Split MCFA 25 DN65-200-16 THF105 PT500 Kälte Splitwärmezähler Megacontrol CF 51 Komplettsystem mit Axonic Ultraschall Durchflusssensor für horizontalen und vertikalen Einbau in Kälteanlagen. Geeignet für Glykolgemische bis 40%. Batterieversion. Lieferumfang: Bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Tauchhülsenfühlern und Ultraschall Durchflusssensor. Durchflusssensor-Daten: Axonic Ultraschall Durchflusssensor Op: 25 m3/h DN: 65 mm Baulänge: 200 mm Flanschanschluss: PN16 zulässige Betriebstemperatur: 50 GradC Einbaulage: horizontal / vertikal Impulswertigkeit: 250 Liter / Impuls Rechenwerksdaten: Temperaturbereich: 0 - 180 GradC Temperaturdifferenz: 3 - 160 K Datensicherung: EEPROM Anzeige: 7-stellig Einheit: MWh Einbauort Konfiguration: kalte Leitung Eingangsimpulswertigkeit: 250 L/Imp. Temperaturfühlertyp: PT500 Optische Schnittstelle: M-BUS Protokoll Umgebungstemperatur: max. + 55 GradC Schutzklasse: IP 65 Umgebungsklasse: C (industrielle Umgebung) Nachträglich steckbare Optionskarten: M-BUS / Impulsausgang E/V M-BUS / 2 Wasserzähler LON / 2 Wasserzähler M-BUS / 2 Wasserzähler mit Spannungsversorgung über M-BUS GPRS inkl. 230V Netzteil AnyQuest / EverBlu Funk 230V Netzteil Temperaturfühlerdaten: Tauchülsenfühler Typ THF 105 PT500 passend für TH 1/2" x 85mm 3m Kabel Zuzüglich Konformitätsentgelt für Wärmezähler Komplettsysteme. Gemäß Prospekt P0011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.543,63*
€ 1.672,50*
€ 5,95*
ab € 2.043,00*
€ 2.191,06*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,50*
€ 1.990,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,73*
€ 1.971,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,89*
€ 1.907,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,53*
€ 1.870,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,63*
€ 1.836,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.