Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AM Wärmezähler Ultraschall Split


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-467866000
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     650253103406
EAN/GTIN:
     4250737516640
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
AM Wärmezähler Ultraschall Split MCFA 25 DN65-300-25-FL THF105 PT500 Splitwärmezähler Megacontrol CF 51 Komplettsystem mit Axonic Ultraschall Durchflusssensor für horizontalen und vertikalen Einbau. Batterieversion. Lieferumfang: Bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Tauchhülsenfühlern und Ultraschall Durchflusssensor. Durchflusssensor-Daten: Axonic Ultraschall Durchflusssensor Op: 25 m3/h DN: 65 mm Baulänge: 300 mm Flanschanschluss: PN25 zulässige Betriebstemperatur: 130 GradC Einbaulage: horizontal / vertikal Impulswertigkeit: 250 Liter / Impuls Rechenwerksdaten: Temperaturbereich: 0 - 180 GradC Temperaturdifferenz: 3 - 160 K Datensicherung: EEPROM Anzeige: 7-stellig Einheit: MWh Einbauort Konfiguration: kalte Leitung Eingangsimpulswertigkeit: 250 L/Imp. Temperaturfühlertyp: PT500 Optische Schnittstelle: M-BUS Protokoll Umgebungstemperatur: max. + 55 GradC Schutzklasse: IP 65 Umgebungsklasse: C (industrielle Umgebung) Nachträglich steckbare Optionskarten: M-BUS / Impulsausgang E/V M-BUS / 2 Wasserzähler LON / 2 Wasserzähler M-BUS / 2 Wasserzähler mit Spannungsversorgung über M-BUS GPRS inkl. 230V Netzteil AnyQuest / EverBlu Funk 230V Netzteil Temperaturfühlerdaten: Tauchülsenfühler Typ THF 105 PT500 passend für TH 1/2" x 85mm 3m Kabel Zuzüglich Konformitätsentgelt für Wärmezähler Komplettsysteme. Gemäß Prospekt P0011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,59*
€ 1.671,20*
€ 5,95*
ab € 2.040,94*
€ 2.169,53*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,20*
€ 1.988,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,14*
€ 1.952,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,04*
€ 1.881,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,01*
€ 1.857,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,59*
€ 1.841,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.