Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AM Wärmezähler Ultraschall Split


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-467884000
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     652053103406
EAN/GTIN:
     4250737516695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
allmess warmwasserzähler
wärmezähler dn100
AM Wärmezähler Ultraschall Split MCFA 60 DN100-250-16-FL THF140 PT500 Splitwärmezähler Megacontrol CF 51 Komplettsystem mit Axonic Ultraschall Durchflusssensor für horizontalen und vertikalen Einbau. Batterieversion. Lieferumfang: Bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Tauchhülsenfühlern und Ultraschall Durchflusssensor. Durchflusssensor-Daten: Axonic Ultraschall Durchflusssensor Op: 60 m3/h DN: 100 mm Baulänge: 250 mm Flanschanschluss: PN16 zulässige Betriebstemperatur: 130 GradC Einbaulage: horizontal / vertikal Impulswertigkeit: 250 Liter / Impuls Rechenwerksdaten: Temperaturbereich: 0 - 180 GradC Temperaturdifferenz: 3 - 160 K Datensicherung: EEPROM Anzeige: 7-stellig Einheit: MWh Einbauort Konfiguration: kalte Leitung Eingangsimpulswertigkeit: 250 L/Imp. Temperaturfühlertyp: PT500 Optische Schnittstelle: M-BUS Protokoll Umgebungstemperatur: max. + 55 GradC Schutzklasse: IP 65 Umgebungsklasse: C (industrielle Umgebung) Nachträglich steckbare Optionskarten: M-BUS / Impulsausgang E/V M-BUS / 2 Wasserzähler LON / 2 Wasserzähler M-BUS / 2 Wasserzähler mit Spannungsversorgung über M-BUS GPRS inkl. 230V Netzteil AnyQuest / EverBlu Funk 230V Netzteil Temperaturfühlerdaten: Tauchülsenfühler Typ THF 140 PT500 passend für TH 1/2" x 120mm 3m Kabel Zuzüglich Konformitätsentgelt für Wärmezähler Komplettsysteme. Gemäß Prospekt P0011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.290,70*
€ 2.456,51*
€ 5,95*
ab € 2.720,70*
€ 2.892,03*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.456,51*
€ 2.923,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,46*
€ 2.901,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,98*
€ 2.804,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.314,14*
€ 2.753,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.290,70*
€ 2.725,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.