Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AM Wärmezähler Ultraschall Split


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-467903000
Hersteller:
     Allmess
Herst.-Nr.:
     AXFH24F11Z10FM1
EAN/GTIN:
     4250737517968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasserzähler
Wärmezähler
AM Wärmezähler Ultraschall Split AXONIC D80Q40L225P16 H-R250-250L-MID-DE Lieferumfang: Vollelektronischer Ultraschall Durchfluss-Sensor zum Einbau in Wärme- Anlagen. Mit Laufzeitdifferenzmessung und direkter Messung der Schall- geschwindigkeit, ohne bewegliche Teile im Volumenstrom. Mit abgesetzter Elektronik, vorbereitet für komplette Isolierung der Wärmeverrohrung. Integrierte Diagnosefunktion und Datenkommunikation zum CF-51 / CF-55 Rechenwerk. Nenndurchfluss qp: 40,0 m3/h Nennweite: DN 80 mm Baulänge: 225 mm Anschluss: drehbare Klappflansche Nenndruck: PN 16 bar Messmedium: Wasser CE-Kennzeichnung: 2004/22/EG (MID) Genauigkeitsklasse: C2 gemäß EN 1434 Dynamik qp/qi (Zulassung): 250H/V Einbaulage: horizontal / vertikal Strömungsprofil-Empfindlichkeit: U0D0 Wassertemperaturbereich: 1 bis 150GradC Spannungsversorgung: externe 3,2-6VDC oder über Rechenwerk Impulswertigkeit: 250 Liter / Impuls Zuzüglich Beglaubigungsgebühren für Durchfluss-Sensor Gemäß Prospekt P0336
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,94*
€ 1.571,91*
€ 5,95*
ab € 2.055,74*
€ 2.235,52*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,91*
€ 1.870,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,11*
€ 1.850,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,19*
€ 1.780,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,70*
€ 1.738,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,94*
€ 1.702,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.