| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-476839000 Herst.-Nr.: HS10S-2AC EAN/GTIN: 4019837039202 |
| |
|
| | |
| Honeywell Hauswasserstation TOP 2" AC rück-u ausspülbar, HS10S-2AC Honeywell Home Hausw.-Stat. TOP HS10S Mit Double Spin Technologie (bis R 11/4") Dabei sorgt eine Kartusche mit außen liegendem Rotor erstmals für die gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich. Es ist damit eine schnelle und gründliche Rückspülung des gesamten Filterbereichs bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch gelungen was die Armaturen deshalb besonders wartungsarm macht. Die Double Spin Technik erzielt ein effektives und hygienisches Filterergebnis. Sie ermöglicht eine gründliche Ausspülung von Fremdpartikeln wie Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner allein durch intelligent geleitete Wasserkraft - ohne Bürsten, an denen sich der Schmutz festsetzt. Dafür sorgen ein spiralförmiger Stützkörper und ein Rotor mit zusätzlichen Turbinenschaufeln. Bestehend aus: Druckminderer, rück- und ausspülbarem Feinfilter, Rückflussverhinderer, ausgangsseitiges Absperrventil, Vor- und Hinterdruckmanometer, Ablaufanschluss AA76-1/2A, mit Belüftungsöffnungen nach DIN 1988, Teil 4. Mit Doppelringschlüssel für Federhaube und Filtertasse. Gehäuse und Verschraubungen aus Messing, Federhaube und Innenteile aus hochwertigen Kunststoffen, Feinfilter aus nichtrostendem Stahl. Mit Memoryring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung. (Rückspülvorgang automatisierbar mit Rückspülautomatik Z11S). DIN/DVGW-geprüft. |
| | |
| | | |
| |