| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-551264000 Herst.-Nr.: 10258 EAN/GTIN: 9022000102585 |
| |
|
| | |
| BWT Rückspülfilter Infinity AP Gr. 1 für Anschlussmodul 3/4" - 1 1/4" Infinity AP, Größe 1 Automatik Rückspülfilter Grundkörper (3/4 - 1 1/4) DVGW geprüft Fabrikat BWT Automatischer Rückspülfilter zum Anschluss an das Anschluss-Modul von R 3/4 - 1 1/4. Grundkörper z. blitzschnellen Anschluss an das Anschluss-Modul, Anschluss-Modul DR oder Anschluss-Modul HWS. Die Rückspülung erfolgt automatisch nach einem vorher eingestellten Zeitintervall Wenn innerhalb dieses Zeitintervalls durch stärke Verschmutzung des Filter- elementes der Differenzdruck den einge- stellten Wert (0,8 bar) überschreitet, läst der Differenzdruckgeber eine Rückspülung aus. Der Filter ist mit einem Anschluss für die ZLT ausgestattet (Kontakt schließt bei Störung oder Spannungsabfall) Zubehör: ZLT Anschlusskabel 2m mit Stecker. Bestell-Nr. 10908 Beim Parallelbetrieb von 2, 3 oder max. 4 Filtern müssen die Filter elektrisch gegen gleichzeitiges Rückspülen verriegelt werden. Zubehör: Verriegelungskabel für Parallelbetrieb. Bestell-Nr. 10907 Lieferumfang: Filter - Grundkörper komplett mit Messingkopfteil und Abdeckhaube, Klar- sichtzylinder mit Abdeckblende und Anzeige, Filterelement, Abwasseran- schluss (HT-Anschluss) mit zusätzlicher Schlauchtülle R 3/4 Einzelverpackung Technische Daten: Nenndruck: PN 16 Betriebsdruck min/max 2,5/16 bar Untere/Obere Durchlassweite 90/110 my Temp. Wasser/Umgebung 30/40 Grad C Netzanschluss: 230 V Gerätebetrieb: 24 V Leistungsaufnahme bei Rückspülung 8 W Abwasseranschluss DN 50 Anschlussart: Vier-Loch-Flansch Gesamthöhe: 460 mm Mindestmass Rohrmitte bis Boden 670 mm Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar (ohne DR) R 3/4 3,5 m3/h R 1 4,5 m3/h R 1 1/4 5,0 m3/h Bestell-Nr. 10258 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.039,84* | € 1.197,66* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,13* | € 1.203,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.177,62* | € 1.327,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|