| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-551274000 Herst.-Nr.: 10606 EAN/GTIN: 4050808106066 |
| |
|
| | |
| BWT Rückspülfilter Infinity A RF 1" Auto./Zeit, Inkl. Schnell-Anschlussm. Infinity A-RF 1 Zoll Fabrikat BWT Automatischer Rückspülfilter mit An- schluss-Modul. Die Rückspülung erfolgt automatisch nach einem vorher einge- stellten Zeit-Intervall und funktioniert nach dem äußerst wirkungsvollen Prinzip der Rückspülung durch Absaugung (Saug- ring-Rückspülsystem). Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Elektro- nische Steuerung und Rückspüleinrichtung mit hydraulichem Antrieb, Trafostecker, Klarsichtzylinder mit Filterelement, Datumsring, Sicherheitskugelhahn und Abwasseranschluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), Anschluss-Modul Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. 2 mm. Der Filtrationsprozess läuft auch während der Rückspülung ohne Unterbrechung, da ca. 90 % der Filter- fläche für den Filterbetrieb ständig zur Verfügung stehen. (Non-Stopp-Filtration) Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 25 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 5,0 cbm/h dp 0,5 bar 7,5 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 100 mm Baulänge mit Verschraub. 184 mm Bestell-Nr.: 10606 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 843,54* | € 996,13* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 866,54* | € 1.000,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 929,78* | € 1.071,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|