| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-551300000 Herst.-Nr.: 10368 EAN/GTIN: 9022000103681 |
| |
|
| | |
| BWT Rückspülfilter Bolero RF 2" inkl. Anschlusstechnik Bolero RF 2 DIN/DVGW geprüft Fabrikat BWT Manueller Rückspülfilter, DVGW - geprüft mit drehbarem Anschluss für horizontalen und vertikalen Einbau in Trink- und Brauchwassersystemen. Zum Schutz vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf usw. Die Rückspülung erfolgt durch einfache Bedienung des Drehknopfes. Keine Unterbrechung des Filtrationsprozesses während der Rückspülung. Geringer Wasserverbrauch. Der Filter ist nicht einsetzbar zur Filtration von Teilchen Größer 2mm Durchmesser, Prozesswasser, Kühlwasser für Durchlaufkühlungen und chemikalien- behandelten Kreislaufwässern. Für alle Fette, Lösungsmittel, Seifen und sonstige schmierende Medien ist der Filter nicht geeignet. Ebenso nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe. Lieferumfang: Filter komplett mit Messingkopfteil, Klarsichtzylinder, Filterelement, Rück- spülelement, Anschlusstechnik, Dichtungen und Schrauben. Verschluss für Spülwasseranschluss, Abwasseranschluss. Technische Daten: Bolero RF 2 Zoll Anschlussnennweite DN 50 Durchflussleistung 11,0 m3/h Filterwirksamkeit nach DVGW untere/obere 90/110 my Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min/max 2-10 Wassertemperatur min/max 5/30 Grad C Umgebungstemperatur min/max 5/40 Grad C Gesamthöhe RF/HWS 330/350 mm Mindesteinbaumass Rohr- mitte bis Boden 460 mm Einbaulänge ohne Anschluss- verschraubungen 125 mm Einbaulänge mit Anschluss- verschraubungen 260 mm HT-Anschluss, Durchmesser 50 mm Gewinde Überwurfmutter 2 1/4 Betriebsgewicht 7,2 kg Bestell-Nr.: 10368 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 417,57* | € 505,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 435,86* | € 519,49* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 442,37* | € 527,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|