| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-551316000 Herst.-Nr.: 10373 EAN/GTIN: 9022000103735 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Hauswasserstation Bolero HWS 2" Bolero HWS 2 Zoll DIN/DVGW geprüft Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf usw. Der Filter ist nicht einsetzbar zur Filtration von Teilchen Größer 2mm Durchmesser, Prozesswasser, Kühlwasser für Durchlaufkühlungen und chemikalien- behandelten Kreislaufwässern. Für alle Fette, Lösungsmittel, Seifen und sonstigen schmierenden Medien ist der Filter nicht geeignet. Ebenso nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe. Lieferumfang: Hauswasserstation mit Anschlussver- schraubungen und Dichtungen, Filterelement mit großer Filterfläche gemäß DVGW-Richtlinie, Kopfteil aus Messing, Anschluss-Stück aus Messing mit Druckminderer, Klarsichtzylinder, Rückspülelement und HT- Anschluss für Spülwasser. Datumsring zum Einstellen des nächsten Rückspüldatums und Dreh- knopf für manuelle Rückspülungen. Hinterdruckmanometer, Anzeige für Hinterdruckeinstellwert und Drehknopf Für Druckminderer. Technische Daten: Bolero HWS 2 Zoll Anschlussnennweite DN 50 Durchflussleistung bei dp 0,2 bar 11,0 m3/h Durchlassweite untere/obere 90/110 my Nenndruck PN 16 Betriebsdruck min/max 2-16 bar Wassertemp. min/max 5-30 Grad C Umgebungstemp. min/max 5-30 Grad C Baulänge ohne Verschraubung 125 mm Baulänge mit Verschraubung 260 mm Gesamthöhe RF/HWS 550 mm Mindestabstand Rohrmitte bis Boden 670 mm HT-Anschluss, Durchmesser 50 mm Gewinde Überwurfmutter 2 1/4 Betriebsgewicht ca. 9,8 kg Bestell-Nr.: 10373 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 729,02* | € 860,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 779,89* | € 897,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.811,89* | € 1.998,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|