| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-551448000 Herst.-Nr.: 11932 EAN/GTIN: 9022000119323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Systemtrenner Multimat DN20, 260 mm Systemtrenner Multimat DN 20 Fabrikat BWT zur Verhinderung des Rückfließens von Nichttrinkwasser in das Trinkwassernetz. In Ruhestellung, d.h. wenn keine Wasser- entnahme erfolgt, sind beide Rückfluss- verhinderer sowie das Entlastungsventil geschlossen. In Durchflussstellung sind beide Rückflussverhinderer geäffnet und das Entlastungsventil geschlossen. Beim Rücksaugen fällt der Druck auf der Zulaufseite und damit auch der Druck über der Membrane. Dadurch äffnet das Entlastungsventil und lässt Wasser aus der Mittelkammer ablaufen, bis das Druckgleichgewicht der Membrane wieder hergestellt ist. Systemtrenner, bestehend aus: - Gehäuse aus Rotguss, - Membrane aus EPDM, - Feder und Ventilsitz aus Edelstahl - Verschließbare Anschlüsse für Druckmessgeräte: Eingang, Mittelkammer Ausgang - Rückflussverhinderer Wassereingang, - Entlastungsventil in Mittelkammer - Rückflussverhinderer Wasserausgang. Technische Daten: Nennweite: (DN) 20 Anschlussgewinde Verschraubung: (R) 3/4 Nenndruck: (PN) 10 bar Temperatur, max.: 60 Grad C Durchflussleistung: 3,0 m3/h Druckverlust: 1,0 bar Einbaulänge: 260 mm Einbauhöhe: 220 mm Einbauhöhe Rohr- mitte bis Ablauf: 138 mm Abwasseranschluss O 50 mm Gewicht: 1,55 kg Bestell-Nr.: 11932 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 722,07* | € 836,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 737,64* | € 852,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 732,91* | € 868,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|