| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-551530000 Herst.-Nr.: 10458 EAN/GTIN: 9022000104589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Rückspülfilter Infinity WP 3/4" - 1 1/4", f. Wärmepumpen INFINITY WP Rückspülfilter manuell für Wärmepumpen Fabrikat BWT Die Filter sind zur Integration in Grundwasser Wärmepumpensysteme bestimmt. Ihre Anwendung ist ausschließlich die Filtration des Grundwassers aus dem Förderbrunnen. Sie schützen die Wasser- leitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funkti- onsStörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc., max. 0,2 mm. Lieferumfang: Infinity WP mit Anschlussmöglichkeit an das HydroModul-System oder an separates Anschlussmodul (nicht im Lieferumfang enthalten), bestehend aus: Abdeckhaube (Kopfteil aus Messing) - Drehgriff - Kurbelstift - Klarsichtzylinder - Filterelement - Datumsring - Abwasseranschluss (HT-Anschluss bzw. Schlauchtülle) - Sicherheits-Absperrhahn - Abdeckblende erforderliches Zubehör: Anschlussmodul DN 20 Best.-Nr. 30012 DN 25 Best.-Nr. 30014 DN 32 Best.-Nr. 30020 Technische Daten : Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min / max. 2/16 bar Ausgangsdruck nach Druckminderer max. 2 - 6 bar Untere/obere Durchlassweite 300/500 my Wasser /Umgebungstemp. max. 30/40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Mindestmaß Rohrmitte bis Boden 670 mm Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar DN 20 3,5 m3/h DN 25 4,0 m3/h DN 32 5,5 m3/h dp 0,5 bar DN 20 6,0 m3/h DN 25 6,5 m3/h DN 32 9,0 m3/h Bestell-Nr: 10458 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |