Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Kontaktwasserzähler Qn 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-551620000
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     17872
EAN/GTIN:
     9022000178726
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
dosierpumpe 5 liter
dosierpumpe
dosierpumpe bwt
BWT Kontaktwasserzähler Qn 15 DN50, 15 m3/h, 5 l Kontaktwasserzähler Qn 15 Fabrikat BWT Kontaktwasserzähler als Steuerein- richtung (externe Frequenzgebung) für Dosierpumpen MEDO 6/12 zur Wasserdurch- flussmengenabhängigen Dosierung von BWT Wirkstoffen und- ChemikalienLösungen in wasserführende Systeme. Lieferumfang: Rollenzählwerk, Kontaktgeber mit Lüsterklemme sowie 3-m-Signalkabel für Anschluss an Dosierpumpen MEDO II oder BMD/D (Pumpentyp in Auftrag angeben!) Mehrstrahl-Flügelradzähler in Naßläuferausführung. Anschluss Flanschanschluss nach DIN 2501 Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen nicht im Lieferumfang. Technische Daten: Kontaktwasserzähler Typ Qn 15 Nennweite DN 50 Nenndruck PN 10 Nenndurchfluss 15 m3/h Gräßter Durchfluss 30 m3/h Kleinster Durchfluss (untere Anlaufgrenze) 100 l/h Zulässige Dauerbelastung 15 m3/h Impulsabstand 5 l Baulänge 270 mm Rohrmitte bis Zähleroberkante 150 mm Rohrmitte bis Zählerunterkante 83 mm Betriebsgewicht 12,4 kg Einbaulage waagerecht Bestell-Nr.: 17872
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.294,43*
€ 2.582,76*
€ 5,95*
ab € 2.379,76*
€ 2.610,83*
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.423,72*
€ 2.660,65*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,65*
€ 3.166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.628,60*
€ 3.128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.523,91*
€ 3.003,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,98*
€ 2.934,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,72*
€ 2.884,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.