| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-555941000 Herst.-Nr.: 8020532 EAN/GTIN: 4038097039142 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JFXL-ATP, 1 1/2" (MW 0,1 mm) pot.-frei JUDO FIMAT Automatik-Rückspül-Schutzfilter JFXL-ATP 11/2'' Automatik-Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil. . Lieferumfang: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, versilbertes Filtergewebe aus Edelstahl. Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Inklusive potentialfreiem Kontakt zur Fernübertragung der Störmeldung, Rückspülung nach dem Punkt-Rotations-System bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. . Technische Daten: Rohranschluss 11/2 Zoll Nenndurchfluss* 20 cbm/h Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Einbaulänge 252 mm Standardmaschenweite 0,1 mm Modell JFXL-ATP 11/2'' Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar (ohne Silberbeschichtung). . * Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |