| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-556590000 Herst.-Nr.: 8020546 EAN/GTIN: 4038097040162 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JFXL-ATP 2" (MW 0,03 mm) pot.-fre JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter FIMAT JFXL-ATP 2'' Automatik-Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil. . Lieferumfang: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl (ohne Versilberung). Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Inklusive potentialfreiem Kontakt zur Fernübertragung der Störmeldung. Rückspülung nach dem Punkt-Rotations-System bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. . Technische Daten: Rohranschluss 2 Zoll Nenndurchfluss* 20 cbm/h Netzanschluss 230 V, 50 Hz Einbaulänge 280 mm Sondermaschenweite 0,03 mm Modell JFXL-ATP 2'' . * Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |