| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-557018000 Herst.-Nr.: 132540 EAN/GTIN: 4031246031233 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GB Euro-Systemtrenner GENO-DK 2 1 1/4" Sicherungseinrichtung nach DIN 1988, Teil 4, bzw. DIN EN 1717 zum Einbau in Wasserleitungen bei Anschluss von beson- deren Entnahmestellen und Apparaten an die Trinkwasserversorgung. - DVGW-zertifiziert - Euro-Systemtrenner der Bauart BA ver- hindern das Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen von verändertem Trink- wasser ins öffentliche Trinkwasser- system. Zur Absicherung der Gefahrenklassen 1 bis 4 vom DVGW zugelassen. DVGW-Prüfnummer: DW-6305BL0259 Ausführung: Gehäuse und Deckel aus entzinkungsfreiem Messing, einbaufertig und betriebsbereit mit Anschlussverschraubungen, 3 Mano- meteranschlüsse für Vor-, Mittel- und Nachdruckzone, Flachdichtung, Tropf- wasseranschluss, einschließlich Bedie- nungsanleitung. Technische Daten: Anschluss : 1 1/4" R Nenndurchfluss : 7,2 cbm/h bei Druckverlust : 0,85 bar KV-Wert : 9,4 cbm/h Ansprechdruck : autom. Einstell. Nenndruck max. : 10 bar (Ü) Betriebstemp. max. : 65 Grad C Tropfwasseranschluss: 40/50 DN Betriebsgewicht ca. : 5,2 kg Einbaulänge mit Verschraubungen : 280 mm Einbauhöhe über Rohrmitte : 100 mm Gerätehöhe : 172 mm Fabrikat: Grünbeck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 466,00* | € 545,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 476,62* | € 556,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 466,60* | € 557,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 539,42* | € 629,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 542,83* | € 634,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|