Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Feinfilter pureliQ:KD25 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-557110000
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101275
EAN/GTIN:
     4031246700955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Installations-Wasserfilter
GB Feinfilter pureliQ:KD25 1" m.Druckminderer, Drehflansch vormontiert für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet - Feinfilter mit Druckminderer nach DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567, bestehend aus: Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- tereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Durchflussoptimierter Druckminderer ein- stellbar von 1 bis 6 bar mit wartungs- freundlichem Manometer. Ergonomisch geformtes Druckminderer-Handrad zur Ein- stellung des gewünschten Leitungsdrucks. Werkseitige Einstellung des Ausgangs- druckes auf 4 bar. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel. Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe. Technische Daten: Anschluss : 1" R Durchflussleistung nach DIN EN 1567 : 3,6 cbm/h Nenndruck : PN 16 Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 182 mm Gesamthöhe : 355 mm Ausbaumaß für Filtereinsatz : 150 mm Fabrikat: Grünbeck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,57*
€ 267,44*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 215,58*
€ 270,05*
Lager 63VSM
34
Frei Haus
ab € 233,27*
€ 279,52*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 236,03*
€ 284,97*
€ 5,95*
ab € 267,64*
€ 320,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.