| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-557447000 Herst.-Nr.: 8010085 EAN/GTIN: 4038097015818 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Rückspül-Schutzfilter FIMAT JFXL-M 1 1/2" JUDO FIMAT Rückspül-Schutzfilter JFXL-M 11/2'' Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil. Manuelle Ausführung. . Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl, großes Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases. . Technische Daten: Rohranschluss 11/2 Zoll Nenndurchfluss* 20 cbm/h Einbaulänge 252 mm Standardmaschenweite 0,1 mm Modell JFXL-M 11/2'' . Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar. . * Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |