| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-557805000 Herst.-Nr.: 8010152 EAN/GTIN: 4038097032815 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF-QC 1 1/4", Profi-Quick Connection JUDO PROFI-QUICK CONNECTION Rückspül-Schutzfilter JPF-QC 1 1/4'' mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen. Für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. Mit Memoelektronik, die an den nächsten Rückspülvorgang durch einen Signalton in einem zweimonatigen Intervall erinnert. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1) und patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl, großes Handrad (mit Memoelektronik) zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, mit integriertem freien Auslauf, Rückspülmonatsanzeige, Nachdruckmanometer und Thermometer sowie Spülwasseranschluss (Durchmesser 50 mm) nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717. . Technische Daten: Rohranschluss 11/4 Zoll Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 5,3 (8,5) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Maschenweite 0,1 mm Baulänge 230 mm Modell JPF-QC 11/4'' . Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar. * für Trinkwasser bei sauberem Filter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |