| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-558610000 Herst.-Nr.: 132470 EAN/GTIN: 4031246052023 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GB Euro-Systemtrenner GENO-DK 2-Maxi DN80 Nach DIN 1988, Teil 4 sind Trinkwasser- leitungen durch Einbau eines Rohr-/ Systemtrenners abzusichern, um das Zu- rückfließen von Nichttrinkwasser zu ver- hindern, falls die Gefahr einer Beein- trächtigung oder Gefährdung besteht. - DVGW-zertifiziert - Ausführung: Systemtrenner Bauart BA nach dem Drei- kammernsystem Einsatzbereich: bis Gefahrenklasse 4 gemäß DIN 1988, Teil 4. Systemtrenner komplett mit Gehäuse aus Rotguss, Anschlussflansch nach DIN 2533, 2 Rückschlagventile, 3 Manometeran- schlüsse für Vor-, Mittel- und Nach- druckzone, Tropfwasseranschluss, ein- schließlich Bedienungsanleitung. Technische Daten: Anschlussflansch : 80 DN Durchfluss max. : 50 cbm/h Kv-Wert : 88 cbm/h Ansprechdruck : autom. Einstellung Nenndruck : 10 bar (Ü) Betriebstemp. max. : 65 Grad C Tropfwasseranschluss: 125 mm Betriebsgewicht ca. : 31 kg Einbaulänge ohne Gegenflansch : 470 mm Wandabstand ab Rohrmitte : 150 mm Fabrikat: Grünbeck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5.950,95* | € 6.246,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.068,76* | € 6.365,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6.496,14* | € 6.965,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|