| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-572072000 Herst.-Nr.: 551252 EAN/GTIN: 4001636551252 |
| | |
|
| | |
| DL Bodenablauf 55 KE DN50/ DN70, 150x150mm DALLMER Bodenablauf 55 KE nach DIN EN 1253. Ablaufgehäuse aus Polypropylen, mit Flansch, um 180 Grad schwenkbarem Zulauf DN 50, herausnehmbarem Geruch- und Reinigungsverschluss, Bauschutzdeckel und Tragring. Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk verstellbar von 0-55 Grad , Ablaufleistung: DN 50 0, 96 l/s, DN 70 0, 87 l/s. Aufsatz KE 15 mit Aufsatzverlängerung aus Polypropylen, stufenlos von 20-70 mm höhenverstellbar, Rahmen aus Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,98* | € 67,60* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 53,00* | € 68,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 55,69* | € 71,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,09* | € 84,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,52* | € 97,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|