| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-572112000 Herst.-Nr.: 405050 EAN/GTIN: 4001636405050 |
| | |
|
| | |
| DL Bodenablauf 40 SE DN50, 100x100mm DALLMER Bodenablauf 40 SE nach DIN EN 1253. Gehäuse aus Polypropylen, mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss und Bauschutzdeckel. Aufsatz E 10 mit Aufsatzverlängerung aus Polypropylen, stufenlos von 15-105 mm höhenverstellbar, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen aus ABS, 100 x 100 mm, Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg). Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht, Ablaufleistung: 1, 34 l/s. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,73* | € 36,62* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 27,28* | € 36,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,91* | € 41,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,76* | € 51,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,42* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|