| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-573677000 Herst.-Nr.: 513489 EAN/GTIN: 4001636513489 |
| | |
|
| | |
| DL Bodenablauf TistoPlan K 10 senkrecht DN50, 95x95mm DALLMER Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 10 nach DIN EN 1253. Bodenablauf mit 73 mm breitem Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Flansch für hohen Haftverbund zu Abdichtungsstoffen auf der Oberseite vlieskaschiert, auf der Unterseite mit Estrichankern zur sicheren, dauerhaften Fixierung im Estrich, zusätzliche Verstärkung der Abdichtschicht durch Einbindung der mitgelieferten alkalibeständigen, nicht kapillaren, Riss überbrückenden Anschluss-Manschette in die Verbundabdichtung. Anschluss-Manschette kompatibel zu allen Abdichtungsstoffen gemäß DIN 18534. Ablaufgehäuse aus Polypropylen, mit integrierter Sekundärentwässerung, herausnehmbarem Glocken-Geruchverschluss mit Sperrwasservorlage 50 mm, Bauschutzdeckel und von 6 - 33 mm höhenverstellbarem Aufsatz 100 x 100 mm mit Rahmen aus ABS und Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg). Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht, Ablaufleistung: 1, 34 l/s. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 74,09* | € 94,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,57* | € 96,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,59* | € 105,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,66* | € 109,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 88,13* | € 111,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|