Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Flachdachablauf Ecoguss DN125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-576575000
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     48312.03
EAN/GTIN:
     4026092039304
Suchbegriffe:
Flachdachablauf
flachdachablauf kessel
flachdachablauf
KESSEL Flachdachablauf Ecoguss DN125 einfache Abdichtung, mit Heizung KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss System 200 mit einfacher Abdichtung und Laubfangkorb mit Lock&Lift-System, für Anschluss an Kunststoffrohr, dauerhafte korrosionsfreie Oberfläche, Temperaturbeständig bis 400GradC (kurzfristig), Potentialausgleich nicht erforderlich. Grundkörper mit Festflansch und Losflansch aus Ecoguss, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl, zum Einpressen oder aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Mit Heizung. Norm: DIN EN 1253 / DIN 1986-100 Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Ablaufleistung: 12,75 l/s (bei 45 mm Aufstauhöhe) Dimension: DN 125 (DA 125 mm) Auslauf: 90Grad (senkrecht) Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem Werk halten.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,85*
€ 337,97*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,33*
€ 339,60*
€ 5,95*
ab € 364,09*
€ 428,52*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.