| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-579363000 Herst.-Nr.: 6015050 EAN/GTIN: 4026092066461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KESSEL Kastenrinne Ferrofix Express System 125, 542x158x55mm, aus V2A Art. Nr.6015050 KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablaufstutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. Rinnenlänge: 542 mm Rinnenbreite: 158 mm Bauhöhe: 55 mm Ablaufstutzen: DN 100/125 (Adapter im Lieferumfang) Werkstoff: 1.4301 (V2A) Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. Maschenweite: 23 x 23 mm Tragstab: 20x2 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |