| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-579365000 Herst.-Nr.: 6035035 EAN/GTIN: 4026092066485 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KESSEL Bodenwanne Ferrofix Express System 125, 350x350x60mm, aus V2A Art. Nr.6035035 KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablauf- stutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. Rinnenlänge: 350 mm Rinnenbreite: 350 mm Bauhöhe: 60 mm Ablaufstutzen: DN 125 Werkstoff: 1.4301 (V2A) Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. Maschenweite: 23 x 23 mm Tragstab: 30x2 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |