| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-662748000 Herst.-Nr.: 8702220 EAN/GTIN: 4027255055179 |
|
|
| | |
| TECElogo PE-RT/AL Verbundrohr 20x2,25 mm vorgedämmt RS 13, rot, (R: 50 M.), je M. TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß EnEV 2009 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6). Dimension: 20 - RS 13 mm Material: PE-RT type II/Al/PE-RT type II Bestell-Nr.: 8702220 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,31* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 3,5626* | € 4,4026* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,41* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|