| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-666671000 Herst.-Nr.: JP44548 EAN/GTIN: 7630014520299 |
| |
|
| | |
| Jung E-Zubehör Elektron. Niveaugeber HD04 Ex JUNG PUMPEN Hydrostatischer Niveaugeber HD04 Ex Hydrostatischer Niveaugeber zur wasserstandsabhängigen Steuerung von maximal drei explosionsgeschützten Tauchmotorpumpen, sowie Alarm bei unzulässig hohem Wasserstand im Sammelschacht. Der Füllstand des Schachtes wird kontinuierlich über eine Tauchsonde erfasst. Das Eingangsstromsignal (4-20 mA) der Sonde wird ausgewertet und im Display als cmWS angezeigt. Gleich- zeitig wird geprüft, ob der Wert den Einschaltpunkt eines der vier Relais erreicht hat und die Relais dann ent- sprechend geschaltet. Die Niveauschaltung im Einzelnen: > Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44, 250 x 250 x 155 mm (HxBxT), > Mikroprozessorelektronik mit 4 Relais- ausgängen, Programmiertasten und 2-zeiligem Grafikdisplay > max. Einschaltpunkt: 4 mWS > kleinster Niveauunterschied: 1 cmWS > Sicherheitsbarriere Ex II (2) G (Ex ia) IIC/IIB > Tauchsonde aus Edelstahl 1.4571 mit 10 m Leitung aus PUR-Material und eingearbeitetem Luftschlauch zum atmosphärischen Druckausgleich. ACHTUNG: Eine bauseitige Verlängerung ist deshalb nicht möglich. > Trennmembrane aus Keramik, überdruck- sicher bis 10 mWS und kurzschlussfest > Ausgangssignal 4-20 mA, temperatur- kompensiert, 2-Leitertechnik, Genauigkeit: +/- 0,5% vom Mess- bereichsendwert > Kabelverschraubung mit Gegenmutter zur Befestigung an einer Traverse. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.439,56* | € 3.659,08* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 3.532,39* | € 3.676,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 3.668,50* | € 3.810,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.714,84* | € 3.848,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|