| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-667363000 Herst.-Nr.: JP14361 EAN/GTIN: 4037066143613 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jung Steuerung BasicLogo BD 610 X JUNG PUMPEN BD 610 X BasicLogo-Steuerung Steuerung zum niveauabhängigen Ein- und Ausschalten zweier direkt startender Drehstrom-Tauchmotorpumpen - auch explosionsgeschützt, wenn ein separater Trockenlaufschutz installiert wird. Automatisch wechselnde Einschaltung von Pumpe 1 und Pumpe 2, wahlweise Zuschaltung der ruhenden Pumpe bei Spitzenlast oder Störung sowie gestaffelter Anlauf nach Netzausfall. ATEX-gerechte Überwachung von Motortemperatur und Laufzeit. Betriebsspannung 3/N/PEx230/400 V, 50 Hz 1 Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44 455 x 250 x 155 mm (HxBxT) 2 Motorschütze 4,0 kW / 400 V 2 Motorschutzschalter 6,3-10,0 A 2 Steuersicherungen 2A für 230V Steuerkreise 1 Wechselstromabgang 2A für 230V 2 Hand-0-Automatik Wahlschalter 1 Resettaster für Störmeldungen Leuchtanzeigen für > Betrieb Pumpe 1 und Pumpe 2 > Störung Pumpe 1 und Pumpe 2 > Motor-Laufzeit überschritten > Hochwasser > Wassermangel > Drehfeld falsch Alarmanlage (netzabhängig) > potentialfreier Schließer, z.B. zum Anschluss einer 230 V Blitz- oder Warnleuchte > potentialfreier Schließer zur Störungsfernmeldung max. 5A, 250V AC > elektronischer Summer, wahlweise taktend und quittierbar > Akku-Ladeschaltung für netzunab- hängigen Betrieb der Alarmanlage mittels optionalem Akku Steuerung anschlussfertig verdrahtet und optional erweiterbar. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2.100,78* | € 2.252,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2.079,31* | € 2.295,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.144,88* | € 2.295,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 2.212,30* | € 2.361,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|