| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-699589001 Herst.-Nr.: ZMUVDSW5 EAN/GTIN: 4045862347166 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BEMM M-Ventil Softline DN15x50 mm, DForm mit Therm. Puro, weiß/weiß M-Ventil Softline DN15 x 50 mm mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren und Entleeren, zum Einsatz in 2-Rohr- Anlagen bis 10 bar Betriebsüberduck, mit beliebiger Durchflußrichtung, ver- nickelt, mit Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit 2 Spezial-Einschraubstutzen mit O-Ring DN 15 (1/2) und AG DN 20 (3/4) Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmring- verschraubung. Thermostatkopf generell links, Durchflußrichtung wird eventuell von Erfordernis des Heizkörpers bestimmt. Komplett mit eleganter Softline-Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff im Farbton Weiß 9016 bzw. im Farbton des Heizkörpers bzw. verchromt, einschließlich Distanzstück, Inbusschraube und Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt. Einschließlich Thermostat Puro, eleganter, schlanker DesignHeizkörper- regler, mit eingebautem Flüssigkeits element, mit verchromter Griffhülse. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grund einstellung 3 durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden. Für Ventilanschluss M30 x 1,5. Minimalstellung: Nullstellung. Fabrikat: BEMM GmbH 31180 Emmerke bei Hildesheim |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 81,52* | € 106,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 85,21* | € 108,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|