| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-699593001 Herst.-Nr.: ZPUVDSW5 EAN/GTIN: 4045862347258 |
|
|
| | |
| BEMM M-Ventil Purline DN15x50 mm, DForm mit Therm. Puro, weiß/weiß M-Ventil Purline DN15 x 50 mm mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren und Entleeren, zum Einsatz in 2-Rohr- Anlagen bis 10 bar Betriebsüberduck, mit beliebiger Durchflußrichtung, vernickelt, mit Thermostat-Anschluss- gewinde M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit 2 Spezial-Einschraubstutzen mit O-Ring DN 15 (1/2) und AG DN 20 (3/4) Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmringverschraubung. Thermostatkopf generell links, Durchflußrichtung wird eventuell von Erfordernis des Heizkörpers bestimmt. Komplett mit eleganter Purline Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff im Farbton Weiß 9016 bzw. im Farbton des Heiz- körpers, einschließlich Inbusschraube und Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt. Einschließlich Thermostat Puro, eleganter, schlanker DesignHeizkörperregler, mit eingebautem Flüssigkeitselement, mit verchromter Griffhülse. Bei ungünstigen Lichtver- hältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung 3 durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden. Für Ventila- nschluss M30 x 1,5.Minimal- stellung: Nullstellung. Fabrikat: BEMM GmbH 31180 Emmerke bei Hildesheim |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,84* | € 104,44* | | | | Lager 63VSM | 22 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 82,46* | € 104,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|