Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Lochband
>
Artikel
SIKLA Lochband BND 19mm, verschweißt
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
63VSM-765104000
Hersteller:
Sikla
Herst.-Nr.:
121015
EAN/GTIN:
4028478048474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
SIKLA Lochband BND 19mm, verschweißt (Rolle: 10 Meter), je Rolle
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 63VSM
>
Befestigungstechnik
Weitere Suchbegriffe:
montagelochband 10 m x19mm
,
lochband
,
lochband 10m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,04*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,34*
€ 32,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen