| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-806442000 Herst.-Nr.: 8997705 EAN/GTIN: 4036705115233 |
| | |
|
| | |
| Reflex I/O Modul VS, Steuerungserweit. für variomat Giga Druckhaltestationen Reflex I/O Module Erweiterung für Steuerungen von Reflex Reflexomat, Variomat und Servitec Steuereinheiten. Mit zwei Trennverstärkern für die analogen Signale der Druck- und Niveau- messung. Sechs digitale Eingangskontakte und sechs potenzialfreie Ausgangskon- takte zur Bearbeitung von Meldungen und Alarmen. Alles in eigenem Kunststoffgehäuse für die direkte Integration in die zuge- hörige Steuereinheit oder optional für die Wandmontage. Einzelbeschreibung: Digitaleingang: - frei parametierbar 6 Stk., davon 3 Stk. Als Öffner, 24V Eigenpotenzial, Standardparametierung, z.B für externe Temperaturüberwachung, Min.-Drucksignal, Handnachspeisung, und 3 Stk. Als Schließer, 230V exter- nes Potenzial. Standardparametierung als Schließer, z.B. für Not-Aus, Handbetrieb Pumpe/Kompresssor, Handbetrieb Überströmeinrichtung. Digitalausgang: - frei parametierbar 6 Stk. Als Wechsler potenzialfrei, Standardparametierung, z.B. für Meldung von: - Nachspeisefehler - Minimaldruckunterschreitung - Maximaldrucküberschreitung - Betriebsart Hand-/Stopp Alle o.g. Kontakte können gemäß den zur Verfügung stehenden Informationen frei durch den Reflex-Servicedienst parame- tiert werden. Montage: Das Kunststoffschaltschrankgehäuse kann in den vorgesehenen Montageplatz der Steuereinheit eingesetzt werden, alternativ zur bauseitigen Wandmontage oder Einbau in andere Schaltschränke. Die Verdrahtung zur Steuereinheit erfolgt ebenfalls bauseits. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,36* | € 1.093,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.025,35* | € 1.108,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 975,61* | € 1.202,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|