| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-822959000 Herst.-Nr.: 100720080-10 EAN/GTIN: 4054287001188 |
| | |
|
| | |
| ARI Flanschen-Absperrv. EURO-WEDI 10072 DN80,PN6,EN-JL1040,EPDM-Kegel, mit Kappe Wartungsfreies weichdichtendes Absperr- ventil in Durchgangsform mit Flanschen in Kurzbauform gem. EN 558, FTF-14, Gehäuse aus Gusseisen EN-JL1040 (Kurzbezeichnung: EN-GJL-250, eh. GG-25) mit Grundanstrich, für Anwendungen in der Gebäudetechnik von -10 Grad C bis + 120 Grad C. Durch plombierbare Kappe gesichert gegen unbefugte Betätigung, Durchgangsform in Schrägsitzausführung und geradem Oberteil, nichtsteigendes Handrad, prägepolierte Spindel aus 1.4021+QT, außenliegendes Spindel- gewinde, voll isolierbar gemäß Energieeinsparverordnung - EnEV, PCB-frei, Anzeigevorrichtung, Verdrehsicherung, Isolierkappe mit Taupunktsperre, dichtschließend durch selbstzentrierenden EPDM ummantelten Kegel mit Drosselfunktion und Rückdichtung, CE-Zertifizierung nach DGRL 97/23/EG. |
| | |
| | | |
| |