| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-825921000 Herst.-Nr.: 29134814 EAN/GTIN: 4031932292894 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brauchwasserpumpe Calio-Therm S NCV K ungeregelt, G 2", 10bar, 1ph 230V, KSB Wartungsfreie Brauchwasserumwälzpumpe für Rohreinbau mit permanentmagneterregtem Synchronmotor, einstellbarer Drehzahl und Anschlusskabel.Pumpe mit integrierter Rückschlagarmatur. Technische Daten: Födermedium: ___________________ Zul. Medientemperatur: 5 bis 65 oC Zul. Umgebungstemperatur: max. +40 oC Max. Förderstrom: 0,7 m3/h Max. Förderhöhe: 0,9 mWS Max. zulässiger Betriebsdruck: bis 10 bar Nenndruck: PN 6/10 Anschluß Pumpe: G 2" Anschluß Rohrleitung: R 1 1/4" Einbaulänge: 110 mm Netzanschluss: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Leistungsaufnahme: 2,5 - 8,0 W Stromaufnahme: - A Schutzart: IP42 Gewicht: 1,3 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Calio-Therm N Baugröße: NCV K Artikelnummer: 29134814 EAN/GTIN: 4031932292894 Materialpreisgruppe: 22 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |